GF32001MD-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF32001MD-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002494
GF32001MD-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002494
GF32001MD-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002494
GF32001MD-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002494

防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1(0~6.2kg)/1(6.2~32.2kg)ひょう量(g)32200注文コード66002494品番GF32001MD-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、一般校正書類質量(kg)約8.3タイプベーシック型種類電子天秤ひょう量(kg)32.2電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)32200最小表示/目量(mm)0.1g/1g最小表示(g)0.1(0~6.2kg)/1(6.2~32.2kg)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)繰返し性0.1g(0.5g)(標準偏差)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.2/±1g通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316校正証明書一般校正
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする