※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTC-N100REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 66003187 DTC-N100REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 66003187

デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)10〜100 注文コード66003187 品番DTC-N100REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit

全長(mm)約386 トルク調整範囲(N・m)10〜100 最小目盛(N・m)0.1 質量(kg)1.1 寸法C(Φmm)35 寸法D1(Φmm)15 有効長(mm)382 適合交換ヘッド100Q、S、R、H、N 種類デジタル形/ヘッド交換形 電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 精度(%)±1 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする