DTC-N200REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 66003196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTC-N200REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 66003196
DTC-N200REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 66003196

デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(N・m)20~200注文コード66003196品番DTC-N200REV(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit

全長(mm)約404トルク調整範囲(N・m)20~200最小目盛(N・m)0.1質量(kg)1.25寸法C(Φmm)35寸法D1(Φmm)18有効長(mm)411適合交換ヘッド200Q、S、R、H、N種類デジタル形/ヘッド交換形電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする