※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
トルク調整範囲(N・m)30〜300
注文コード66003230
品番DTC-N300REV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品はトルク調整範囲・内容量など17種類から選べます
他の種類を見る
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit