オイルフィルター

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーミツビシ・スズキ・マツダ・イスズ・ニッサン・UDトラック 主な適合純正品番1230A105・MD360935・16510-50Z00・1N08-14-302・5-86128-860-0・AY100-NS004・MQ700013 主な使用車種ミラージュ、eK クロス、eK ワゴンディグニティ、デリカ、デリカ:D3プラウディア、ランサー・ランサー セディアランディファミリア バンエルフ、コモAD(NV150 AD)、ADエキスパート、アトラス(NT450アトラス)ウイングロード、エキスパート、エクストレイルエルグランド、キャラバン (NV350 キャラバン)、キューブ・キューブ キュービック、シーマ、ジュークシルフィ、スカイライン、ステージアセレナ、セレナ e-POWER、ティアナ、ティーダ、ティーダ ラティオデイズ、デュアリス、ノートノート e-POWER、バネット(NV200 バネット)、パラメディック(救急車)フーガ、フェアレディ Z、ブルーバードシルフィプレサージュ、マーチ、マイクラC+Cムラーノ、ラティオ、ラフェスタ(JOY・ハイウェイスター)コンドル「小型トラック」 注文コード66003368 品番TO-2274M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な使用車種など178種類から選べます 他の種類を見る

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
1230A105
・MD360935
・16510-50Z00
・1N08-14-302
・5-86128-860-0
・AY100-NS004
・MQ700013
主な使用車種
ミラージュ、eK クロス、eK ワゴン
ディグニティ、デリカ、デリカ:D3
プラウディア、ランサー・ランサー セディア
ランディ
ファミリア バン
エルフ、コモ
AD(NV150 AD)、ADエキスパート、アトラス(NT450アトラス)
ウイングロード、エキスパート、エクストレイル
エルグランド、キャラバン (NV350 キャラバン)、キューブ・キューブ キュービック、シーマ、ジューク
シルフィ、スカイライン、ステージア
セレナ、セレナ e-POWER、
ティアナ、ティーダ、ティーダ ラティオ
デイズ、デュアリス、ノート
ノート e-POWER、バネット(NV200 バネット)、パラメディック(救急車)
フーガ、フェアレディ Z、ブルーバードシルフィ
プレサージュ、マーチ、マイクラC+C
ムラーノ、ラティオ、ラフェスタ(JOY・ハイウェイスター)
コンドル「小型トラック」
メーカーミツビシ・スズキ・マツダ・イスズ・ニッサン・UDトラック 用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目 他社参考品番(MICRO)MTW56 他社参考品番(ユニオン)C-218
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
車の整備
カトウ 様

他に安い商品はいくらでもありますが、値段的に中くらいなので選びました。
いまのところ純正品と同じくらいのオイルの色で推移しています。

1人が参考にしています
2024-11-08
用途:
自動車のエンジンオイル交換に使用
農・林・水産業

軽トラックスズキキャリーのエンジンオイル交換に使用しました。

2人が参考にしています
2024-12-20
用途:
軽バン用
運輸・通信業

全く問題なしです。
コスパを考えるとこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
66003009
2023-12-29
用途:
ハイラックスのオイル交換時に交換
その他業種

古い車両でも適合品があり助かります。20年前のハイラックスのオイル交換時に毎回お世話になっています。

2人が参考にしています
対象商品:
66003255
2024-01-18
用途:
車のメンテナンス!オイル交換!
建設業・工事業

車が古い為なかなかメンテパーツが無いけれどモノタロウさんは色んな商品が簡単に見つかるので大変助かってます!

対象商品:
66002948
2023-12-31
用途:
ハイエースに使用
高松工業 様 (建設業・工事業)

車のメンテナンスに使用してます。値段が安いのでまとめ買いしても良いと思います!

対象商品:
66004463
2024-03-01
用途:
自動車の保守に予備として持っていた物を使用したので次回用として購入しました。

まだ使用していませんがオイルフィルターなので、問題無く使用できるでしょう。

対象商品:
66003526
2023-08-03
用途:
旧車のメンテナンス

旧車のオイルフィルターは他ではなかなか手に入らず、こちらで購入でき大変助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする