StrideLife Number

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66005739 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ありきたりな日常を、カラフルに自由に越えていく
1.折りたたみできる
2.どこにでも巻き付けられる
3.頭にフィットしてズレにくい
4.偏光レンズ/UV400仕様
ランニング、フェス、サイクリング、ウィンタースポーツ…1つあるだけで大活躍間違いなしのサングラス。

仕様折り畳み、巻き付けられる、ズレにくい、偏光レンズ/UV400仕様 材質レンズ:プラスチック(トリアセテート偏光レンズ)、フレーム:ポリカーポネート、鏡脚:ステンレス/シリコン 幅(mm)ブリッジ:22、テンプル:153 SLN-1001<Black> 横幅(mm)レンズ:53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする