大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66008619
品番
LSLE-BS 12X60XBS7
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
全長L(mm)
162
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
60
ねじれ角(°)
0