画像準備中

栓ゲージ JISB 7420対応

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66010027 品番 H7-14(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

穴の大きさを検査するゲーシ

規格14 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19252092
2016-07-16
用途:
バルブボディのリーマ穴の検査に使用します。
サービス業

17mmの突抜けリーマ穴に栓ゲージを挿入して検査する際、グリップ部分が6角最大寸法が19mmでリーマ穴に挿入出来ません。
やむなく、グリップ部分を16mmまで削って使用しました。

 *リーマ穴の深さは多種多様です。
  グリップは栓ゲージサイズより小さくすべきと考えます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする