栓ゲージ JISB 7420対応

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット
規格21
21
7
11
14
17
18
19
23
24
26
27
28
29
31
33
34
35
37
38
39
41
42
43
44
45
47
48
49
50
3
4
9
13
15
16
20
22
25
32
36
40
46
5
6
10
12
30
8
Φ10
Φ12
Φ13
Φ15
Φ16
Φ20
Φ21
Φ23
Φ26
Φ27
Φ29
Φ3
Φ30
Φ31
Φ32
Φ33
Φ34
Φ36
Φ37
Φ38
Φ39
Φ40
Φ41
Φ42
Φ43
Φ44
Φ46
Φ47
Φ48
Φ49
Φ5
Φ50
Φ6
Φ7
Φ8
Φ9
内容量1セット注文コード66010063品番H7-21(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

穴の大きさを検査するゲーシ

規格21校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19252092
2016-07-16
用途: バルブボディのリーマ穴の検査に使用します。
サービス業

17mmの突抜けリーマ穴に栓ゲージを挿入して検査する際、グリップ部分が6角最大寸法が19mmでリーマ穴に挿入出来ません。
やむなく、グリップ部分を16mmまで削って使用しました。
 *リーマ穴の深さは多種多様です。
  グリップは栓ゲージサイズより小さくすべきと考えます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする