大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10
刃数
6
刃長l(mm)
60
注文コード
66010064
品番
LSPE-BS 10X60XBS7
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
162
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
60
ねじれ角(°)
15