大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
13
刃数
6
刃長l(mm)
100
注文コード
66010116
品番
LSPE-BS 13X100XBS7
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃数・刃長l
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
202
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
13
刃長l(mm)
100
ねじれ角(°)
15