BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)14 刃数6 刃長l(mm)100 注文コード66010150 品番LSPE-BS 14X100XBS7
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径D・刃数・刃長lなど102種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数6 全長L(mm)202 シャンクBS7 表面処理ノンコート 刃径D(Φmm)14 刃長l(mm)100 ねじれ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする