※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)2〜6 注文コード66010406 品番N6MQLK-SB(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされます
バッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能です
トルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっています
トルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります)
使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません
1回のインキ補充で、ソケット寸法8〜13mmは約1500回、14〜24mmは約6000回のマーキングが可能です
赤インキが付属品として付いています
シンプル構造の為、メンテナンスが容易です
精度は±3%迄保証します

有効長(mm)125 角ドライブ(mm)9.53(3/8”) トルク調整範囲(N・m)2〜6 最小目盛(N・m)0.1 サイズ(mm)233 ソケットサイズ(mm)8〜24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする