NP-GK05 小容量IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 66010483 NP-GK05 小容量IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 66010483 NP-GK05 小容量IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 66010483 NP-GK05 小容量IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 66010483 NP-GK05 小容量IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 66010483 NP-GK05 小容量IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 66010483

小容量IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66010483 品番NP-GK05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。
ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。
選べる2つの保温選択。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。
ふっくらおいしい「全面加熱」。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。
「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。

質量(kg)約3.2 ステンレスブラウン 消費電力(W)炊飯時:700 機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶 高さ(cm)ふた開き時:約36 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19 年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度) 最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満 炊飯容量白米(L):0.09〜0.54(0.5〜3合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする