※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66010535
品番
NPDC030-060
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
刃径(Φmm)
3
溝長(mm)
11
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
60
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)