※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の モンキーヘッド
モンキヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66010711
品番
50MCK
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
【トルクレンチ】N50GCK、N50BCK、N50LCK、N50HYK
寸法L1(mm)
Φ55
寸法D(mm)
49
寸法T1(mm)
Φ10
寸法T2(mm)
Φ5.5
寸法E(Φmm)
12
口開きS(mm)
10〜26