岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66010919
品番
CBCS10
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
呼び
10
刃径(Φmm)
16.8
シャンク径(Φmm)
12
案内径(mm)
10.3
案内長(mm)
10
刃長(mm)
16
シャンク長(mm)
43
全長(mm)
74
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
六角穴付ボルトの座ぐり用