沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66010955 品番 CBCS18
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。

呼び18 刃径(Φmm)28 シャンク径(Φmm)16 案内径(mm)18.5 案内長(mm)18 刃長(mm)24 シャンク長(mm)48 全長(mm)104 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途六角穴付ボルトの座ぐり用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66010885
2022-09-25
用途:
鉄・ステンレスの加工
都築工芸 様

切れ味の良さが長続きするので、いつもこのメーカーの沈めフライスを各サイズ使ってます。
買いやすい価格で信頼できるメーカーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする