※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレート形
プレート型トルクレンチ(置針)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク測定範囲(N・m)
10〜90
注文コード
66011325
品番
N90FK-G
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク測定範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
プレート目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用なので検査用に最適
シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です
保証精度 : ±3%
置き針付き
全長(mm)
388
寸法H(mm)
【ヘッド部】58
有効長(mm)
330
寸法B(mm)
【目盛板】114
角ドライブ(mm)
12.7
トルク測定範囲(N・m)
10〜90
寸法G(mm)
【ヘッド部】14
寸法R(mm)
【ヘッド部】12.5
最小目盛(N・m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。