※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011499 品番 N200LCK-GR
参考基準価格(税別)¥128,570 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。
パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。
ヘッドがラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換できます。

適合【交換ヘッド】200QS、R、H 全長(mm)約455 有効長(mm)445 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする