※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
トルク調整範囲(N・m)20〜100
注文コード66011526
品番N100MQLK
参考基準価格(税別)¥57,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です
締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります
ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます
使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません
1回のインキ補充で、ソケット寸法8〜13mmは約1500回、14〜24mmは約6000回のマーキングが可能です
赤インキが付属品として付いています
シンプル構造の為、メンテナンスが容易です
精度は±3%迄保証します