※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011657 品番 N12MQSPK-E
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。
マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。
シンプル構造のため、保守、点検が容易です。
マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。
使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。
マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。
ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。
SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。
使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。
精度は±3%まで保証します。

全長(mm)269 有効長(mm)125 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15 角ドライブ(mm)9.53(3/8) トルク調整範囲(N・m)4〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする