※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 単能形
スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
スパナ口径(Φmm)
17
全長(mm)
435
注文コード
66012129
品番
N160SPK-17
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
スパナ口径・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
保証精度:±3%
全長(mm)
435
スパナ口径(Φmm)
17
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】30〜160
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です