エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66012225 品番 STC-XLS 35X10X220
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数8 全長(mm)220 首径(mm)15 柄径(Φmm)16 外径(Φmm)35 表面処理ノンコート 刃幅(mm)10 首長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする