画像準備中

ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66012935 品番 N25LCK-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます
保証精度:±3%

全長(mm)208 有効長(mm)190 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最小目盛(N・m)0.2
注意
※ご希望のトルク値指定が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする