クロック用 電波ムーブメント 工具付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様厚さ最大3mmまでの文字盤に対応。別売り時計針RCシリーズに対応 注文コード66015069 品番1T211A-JJ02 RC Mov.コウグツキ
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメント。別売りの電波ムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。

付属品ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具 仕様厚さ最大3mmまでの文字盤に対応。別売り時計針RCシリーズに対応 寸法(mm)約56×56×19.3(シャフト含まず)、シャフト長約11.8 精度日差±1秒 使用電池単3乾電池×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする