インテック
インテックの 電子部品(オンボード)
インテックの 機構部品(電子部品)
インテックの 機構部品(電子部品)その他関連用品
クロック用 電波ムーブメント 工具付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
厚さ最大7mmまでの文字盤に対応。別売り時計針RCシリーズに対応
注文コード
66015078
品番
1T215A-JJ02 RC Mov.コウグツキ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメント。別売りの電波ムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
付属品
ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具
仕様
厚さ最大7mmまでの文字盤に対応。別売り時計針RCシリーズに対応
寸法(mm)
約56×56×19.3(シャフト含まず)、シャフト長約15.8
精度
日差±1秒
使用電池
単3乾電池×1本