インテック
インテックの 電子部品(オンボード)
インテックの 機構部品(電子部品)
インテックの 機構部品(電子部品)その他関連用品
クロック用 スイープムーブメント 工具付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
厚さ最大5mmまでの文字盤に対応。別売り時計針SWシリーズに対応
注文コード
66015096
品番
1B216A Sweep Mov.コウグツキ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用スイープムーブメント。
別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
付属品
ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具
仕様
厚さ最大5mmまでの文字盤に対応。別売り時計針SWシリーズに対応
寸法(mm)
約56×56×約16.8(シャフト含まず)、シャフト長約16
精度
月差±30秒
使用電池
単3乾電池×1本