スペードコネクタ 1袋 258個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(258個) 注文コード66015366 品番3-350820-2
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898


TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子
FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。
特長
感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3119 アズワン品番65-7769-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする