スペードコネクタ アンシュラウド 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード66015470 品番62003-2
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800


ワイヤレンジ24〜20 AWGのFASTON 110ミニチュアレセプタクルにはダブルアクション手動工具を利用可能(品番 ; 278-9496 278-9496 を参照)
TE Connectivity FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着端子
FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。このFASTON 110ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 110ピギーバック端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。このFASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーション端子の「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。

仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:190-3661 アズワン品番65-7661-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする