スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015540 品番CHS-04B
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279


外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
表面実装対応、実装高 2.5mm
豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)
金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性

仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mm アズワン品番67-0459-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする