NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパースパイラルボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
0.2
首下長l1(mm)
0.5
注文コード
66015629
品番
SSPB220 R0.1X0.5
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・首下長l1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途
曲面加工
その他
【首角】15°
材質
CBN
刃数
2
被削材
高硬度鋼(〜70HRC)
外径D(Φmm)
0.2
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.15
首下径d2(mm)
0.19
首下長l1(mm)
0.5
ボール半径R(mm)
0.1
ねじれ角(°)
20
注意
※刃先振れを極力小さくして取り代を均一にするようにしてください。