ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7645 注文コード66017360 品番SSRMP-480D25
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子

仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7645 アズワン品番65-8067-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする