第一計器
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1セット
精度
±1.6% F.S
注文コード
66017614
品番
DU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
精度・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
埋込形
大きさ
Φ60
精度
±1.6% F.S
接続ねじ
G1/4B
型式
HNT
大きさ(Φ)
60mm
種類
真空計
使用温度(℃)
-5~45
材質(ケース)
SS Crメッキ
精度(%)
±1.6F.S
保護等級
IP30相当
主な用途
一般
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(接続部)
C3604BD
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
メーカー商品コード
HNT-221D-(-0.1)MPA
校正証明書
一般校正
圧力スパン
-0.1~0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400