ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 防護服・保護服・特殊服
ROCKBROS(ロックブロス)の 足カバー/脚絆
ROCKBROS(ロックブロス)の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
防寒/防風シューズカバー MLF105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66018325
品番
MLF1052
参考基準価格(税別)
¥2,985
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
履くだけ簡単、防風・防寒。軽くて暖かい、冬の頼れるシューズカバー。
用途
寒い季節のサイクリングや通勤に最適。
ビンディングシューズやスニーカーの上から履くだけで、冷たい風や雨をしっかりガードします。撥水効果のある表面素材と止水ファスナーが、ファスナー部分からの浸水を防止。デザインのアクセントには反射ラインを採用し、夜間の視認性もアップ。
内側には厚みを持たせて保温性を高めながらも、左右合わせて約156gの軽量設計で快適な履き心地を実現しました。つま先とかかとには耐摩耗素材を使用し、耐久性も抜群。シンプルでおしゃれなデザインは、日常使いにもぴったりの一足です。
質量(kg)
約0.156(左右セットで)
サイズ
S/M
サイズ(mm)
推奨足:240〜265