ソレノイドバルブコネクタ SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120Vシリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66018857 品番1527922
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


SACCタイプAバルブコネクタ
Phoenix ContactのSACCシリーズ3ポジションバルブコネクタはさまざまな用途に最適
LEDインジケータ付きでステータス確認が容易 PG9ケーブルグランド 内蔵バリスタにより、スペースに制約のある設置に最適

仕様●定格電圧:120 V●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V●結線方法:スクリュー●コード番号:801-6514 アズワン品番65-7533-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする