型紙&作例付きで安心楽しく遊べるフェルトおもちゃクラフト教材
フェルトで楽しく遊べるおもちゃがつくれるクラフトキットです。つながるれっしゃやボール、にぎにぎマスコットなど、5種類の作例から好きなものを選んで製作できます。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。作って遊んで学べる充実した教材で、裁縫の基礎を身につけながら、自分だけのオリジナル作品づくりも楽しめます。製作時間の目安は約2〜5時間。
材質:フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、綿:綿、刺繍糸:綿。サイズ:完成サイズ:列車…約105×75mm 車両…約115×50mm、どうぶつかたちあわせ ぶた…約100×85mm、カエル…約100×80mm、ネコ…約100×95mm、ボール…約Φ110mm、まどからこんにちは…約200×200mm、フェルト:200×200mm、フェルトシール2色組:約50×50mm、フェルトシール4色組:約100×50mm、綿:200×200mm、刺繍糸5色組:1m。セット内容:フェルト(ライトイエロー)×1、フェルト(ピンク)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール4色組(ピンク・黄・白・水色)×1、綿×4、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1