バンダナティッシュボックスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66019960 品番 50583
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

ティッシュボックスをオシャレにアレンジ
バンダナで作るティッシュボックスカバー
サイズ:バンダナ:550×550mm、ボタン:Φ15mm、スナップボタン:Φ10mm。セット内容:バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2

用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。 セット内容バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2 材質バンダナ:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【完成サイズ】240×120×70【バンダナ】550×550【ボタン(四つ穴)】Φ15【スナップボタン】Φ10
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする