バンダナ巾着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66020005 品番 50588
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

手縫いの練習にぴったり!初心者でも安心して楽しめるバンダナ巾着キット!
バンダナでつくる、マチ付き巾着の手芸キットです。布をカットする必要がなく、すぐに作り始められるので初心者さんにも安心。製作時間の目安は約2〜3時間です。ボタン付けや直線縫い(ミシン縫い)などの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的なアイテムを作ることができます。完成後はマチ付きで使いやすく、給食袋やお弁当袋、小物入れなど幅広く活躍します。

セット内容バンダナ×1、白ひも×2、ボタン(四つ穴)×1 材質バンダナ:ポリエステル、白ひも:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【完成サイズ】185×210【バンダナ】550×550【白ひも】600【ボタン(四つ穴)】Φ13【スナップボタン】Φ10
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする