フェルトでつくるカード入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66020066 品番 50607
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

洗えるフェルトで長く使える手作りカードケースキット
洗えるフェルトでつくる、カード入れの手芸キットです。ジャバラポケット2つとスライドポケット1つ、合計3つのポケット付きで収納力も抜群。便利で実用的なカード入れが完成します。フェルトを分けて2色の作品を作ったり、刺しゅうや色選びで自分だけのオリジナルデザインに仕上げたりできるのも魅力。針と糸がセットになっているので、裁縫初心者さんでも安心して始められます。制作時間の目安は約3〜5時間。
材質:ウォッシャブルフェルト:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)、刺繍針:鋼、刺繍糸5色組:綿。サイズ:完成サイズ:約100×70mm、ウォッシャブルフェルト:約200×200mm、ボタン(四つ穴):約Φ13mm、スナップボタン:約Φ10mm、刺繍針:約40mm、刺繍糸5色組:1m。セット内容:ウォッシャブルフェルト×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×1、刺繍針×2、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容ウォッシャブルフェルト×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×1、刺繍針×2、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1 材質ウォッシャブルフェルト:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)、刺繍針:鋼、刺繍糸5色組:綿 寸法(mm)【完成サイズ】100×70【ウォッシャブルフェルト】200×200【ボタン(四つ穴)】Φ13【スナップボタン】Φ10【刺繍針】40【刺繍糸5色組】1m イエローグリーン
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする