手作りデニム巾着 大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66020197 品番50642
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

半縫製済みで時短!おしゃれなデニム巾着がつくれる!
3辺を縫うだけで簡単につくれる、人気のデニム生地を使用した巾着キットです。おしゃれなデニム素材で、男女問わず使いやすい仕上がりになります。半縫製済み&カット不要で初心者にも安心。製作時間の目安は約2〜4時間です。本返し縫いや直線縫い(ミシン縫い)などの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。完成後は小物入れやバッグインバッグとして活用できます。

セット内容デニム生地×1、紐×2 材質ポリエステル(70%)、綿(30%) 寸法(mm)【完成サイズ】330×360【デニム生地】350×790【ヒモ】1000
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする