基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66020240 品番 50735
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥510
販売価格(税別)
464

手縫いの練習にぴったり初心者でも安心して楽しめるかわいい動物のティッシュボックスカバー
動物モチーフのかわいいティッシュボックスカバーが作れる手芸キットです。布をカットする必要がなく、すぐに始められるので初心者さんにも安心。製作時間の目安は約2〜3時間です。うさぎ・ひよこ・かっぱの参考型紙付きで、子どもから大人まで楽しく製作できます。フェルトシールを貼るだけで簡単に装飾でき、自分らしいアレンジも可能です。まつり縫いやボタン付けなどの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。
材質:バンダナ:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)。サイズ:完成サイズ:約240×120×70mm、バンダナ:約550×550mm、フェルトシール2色組:約50×50mm、フェルトシール6色組:約80×80mm、ボタン(四つ穴):約Φ13mm、スナップボタン:約Φ10mm。セット内容:バンダナ×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2、型紙×1

用途家庭科の調理・被服・生活自立の授業や実習やワークショップに。 セット内容バンダナ×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2、型紙×1 材質バンダナ:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【完成サイズ】240×120×70【バンダナ】550×550【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール6色組】80×80【ボタン(四つ穴)】Φ13【スナップボタン】Φ10
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする