ころころお手玉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66020398 品番 50873
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

遊んで楽しい!ころころかわいいお手玉キット!
リストバンドとフェルトでつくる、ころころかわいいお手玉の手芸キットです。1セットで2個作れるので、遊び道具としてはもちろん、インテリア小物としても楽しめます。フェルトを自由に装飾すれば、動物モチーフやキャラクター風など、オリジナルデザインにアレンジ可能。型紙と作例が付いているので、裁縫初心者さんでも安心して取り組めます。製作時間の目安は約2〜4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。

セット内容ゼオライト(200g)×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄緑・白・水色・黄・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、リストバンド2個組×1 材質ゼオライト:ゼオライト、フェルトシール:ポリエステル、刺繍糸:綿、リストバンド:ポリプロピレン 寸法(mm)【完成サイズ】Φ50×40【ゼオライト(1粒)】1〜3【フェルトシール6色組】80×80【フェルトシール2色組】50×50【刺繍糸5色組】1m【リストバンド】65×65
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする