セット内容フェルト(レッド)×1、フェルト(ライトイエロー)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール4色組(ピンク・黄・白・水色)×1、綿×4、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1
材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、綿:綿、刺繍糸:綿
寸法(mm)【完成サイズ】列車…105×75/車両…115×50【どうぶつかたちあわせ/ぶた…100×85【カエル…100×80【ネコ…100×95【ボール…Φ110【まどからこんにちは…200×200【フェルト】200×200【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール4色組(】100×50【綿】200×200【刺繍糸5色組】1m
色レッド×ライトイエロー