フェルトでつくるネームワッペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66020556 品番 50897
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

型紙&作例付きフェルトでかわいい動物モチーフの名札づくり
フェルトでつくる、かわいい動物モチーフのネームワッペンキットです。やさしいパステルカラーのフェルトを使って、見た目も愛らしいワッペンが完成します。本返し縫いやまきかがり縫いなど、基礎の縫い方を学べるので、裁縫初心者さんにもぴったり。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。さらに、フェルトシールを貼るだけの簡単アレンジも可能
材質:フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、上質紙:紙、透明板:PP、刺しゅう糸5色組:綿、ボタン:プラスチック、ボールチェーン:、ゴムひも:ポリウレタン。サイズ:完成サイズ:ハリネズミ…約100×115mm、フェルト:約100×100mm、フェルトシール4色組:約100×50mm、フェルトシール2色組:約50×50mm、上質紙:約150×100mm、透明板:約150×100mm、刺繍糸5色組:1m、ボタン:約Φ13mm、ボールチェーン:約80mm、ゴムひも:1m

用途手芸・縫い物・布工作の授業や家庭での手作り活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容フェルト(グレー)×1、フェルト(ラベンダー)×1、フェルトシール4色組(ピンク・黄・白・水色)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、上質紙×1、透明板×1、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水色)×1、ボタン×1、ボールチェーン×1、ゴムひも×1 材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、上質紙:紙、透明板:PP、刺しゅう糸5色組:綿、ボタン:プラスチック、ボールチェーン:、ゴムひも:ポリウレタン 寸法(mm)【完成サイズ】ハリネズミ…100×115【フェルト】100×100【フェルトシール4色組】100×50【フェルトシール2色組】50×50【上質紙】150×100【透明板】150×100【刺繍糸5色組】1m【ボタン】Φ13【ボールチェーン】80【ゴムひも】1m グレー×ラベンダー
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする