※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66020625 品番1610 14M 55
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー

仕様●長さ:1610mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0535 アズワン品番65-7876-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする