※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66021036 品番170 XL 037
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 431mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 431 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:431mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-3182 アズワン品番65-8017-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする