画像準備中

携帯型雷検知警報器 雷アラーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66021089 品番KO413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

携帯型雷検知アラーム『雷アラーム』新登場。約60km先の雷放電をキャッチし、雷鳴より先に光と音でお知らせします。アウトドアや作業現場での落雷事故を未然に防ぐ安心ツールです。

用途建設工事・通信設備点検・農作業など屋外の作業現場に。ゴルフ・野球・サッカーなど屋外スポーツに。学校行事・お祭り・コンサートなど大規模野外イベントに。 セット内容単4電池2本(動作確認用)、取扱説明書、雷安全ガイドブック 質量(g)65(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本 本体サイズ(mm)8.8×4×18 使用環境気温/-10 〜+40、湿度/0〜85%RH(結露なきこと) 探知能力本体から半径約60km以内(環境や雷の規模により変動) 検知方式落雷時の電磁波を感知 連続動作時間約400時間(待機状態) 警報音・音量ブザー音(距離に応じたパターン、音量3段階切替可能) 警報の表示3段階LEDランプ表示(注意・警戒・危険) 防水性生活防水 (IP33 相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする