主画像

NS305NNK-ST 二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021168 NS305NNK-ST 二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021168 NS305NNK-ST 二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 66021168

二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66021168 品番NS305NNK-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。
下段の金網は便利な「観音扉型金網」付きワゴン台車です。

ブレーキフット:付き キャスター4輪 床面高さ(mm)1110 荷台寸法(幅)(mm)610 キャスター径(Φmm)130(グレーゴムB入りキャスター) 自重(kg)48 荷台寸法(奥行)(mm)910 積載均等耐荷重(kg)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする