※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 34歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:34●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5268
注文コード
66021788
品番
TB 34 14M 85
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:34●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5268
アズワン品番
65-8048-16